Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalrahmen für ELS plus Wandspender · 500 ml · Farbe: grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalrahmen
Signalrahmen
Signalrahmen
Signalrahmen
Child
Artikel-Nr.:
     619-PETZ1419033
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     1419033
EAN/GTIN:
     4046964174674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalrahmen

Signalrahmen für Wandspender

Zur klaren Differenzierung zwischen den Hygieneprodukten in den Wandspendern

 

Signalrahmen:

  • farbiger Blickfang, der die Händehygiene ins Bewusstsein ruft
  • leichtere Differenzierung zwischen den einzelnen Händehygieneprodukten in den Wandspendern durch unterschiedliche
    Farbgebung
  • in den Farben Rot, Gelb und Grün
  • Nachrüstung: passend für alle Rückenplatten ELS/E26/TLS/T26/plus ELS/ plus E / plus TLS / plus T
  • Bestellmöglichkeiten: entsprechend der Größe: entweder 500 oder 1000 Signalrahmen
  • Farbauswahl: Rot/Gelb/Grün in jeglicher Zusammenstellung

 

Montage ohne Bohren:
Der Signalrahmen wird einfach über die fest montierte Spenderrückwand gehängt. Dafür den Signalrahmen erst von unten einhängen, etwas hochdrücken und über die Rückwandoberseite schieben. Dann den Spender an der Rückwand befestigen.

 

Artikelnummern der möglichen Signalrahmen:

619-1419036 Signalrahmen für TLS plus Wandspender · 1000 ml · Farbe: grün

619-1419035 Signalrahmen für TLS plus Wandspender · 1000 ml · Farbe: rot

619-1419034 Signalrahmen für TLS plus Wandspender · 1000 ml · Farbe: gelb

619-1419033 Signalrahmen für ELS plus Wandspender · 500 ml · Farbe: grün

619-1419032 Signalrahmen für ELS plus Wandspender · 500 ml · Farbe: rot

619-1419031 Signalrahmen für ELS plus Wandspender · 500 ml · Farbe: gelb

 



Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Signal, Rahmen, Wand, Spender, Halterung, ELS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
1419034
ab € 27,71*
Sonstiges
B. Braun
1419035
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.