Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BellaBambi® original duo (zitronengelb) SENSITIVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BellaBambi® original duo (zitronengelb) SENSITIVE
BellaBambi® original duo (zitronengelb) SENSITIVE
BellaBambi® original duo (zitronengelb) SENSITIVE
BellaBambi® Rückseite
BellaBambi® Gruppenbild
Artikel-Nr.:
     619-Or-Duo-zi
Hersteller:
     Bamberger
Herst.-Nr.:
     Or-Duo-zi
EAN/GTIN:
     4250926543075
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas mit ball
schröpfglas

BellaBambi® ist der sanfte Faszienfreund mit innovativem Peeling-Rand. Die widerstandsfähige Saugglocke aus Silikon entfaltet ihren Unterdruck in den drei Intensitäten: SENSITIVE, VITALITY und INTENSE. BellaBambi® ist spülmaschinengeeignet, biokompatibel, dermatologisch unbedenklich und genügt höchsten Qualitätsanforderungen – 100% Made in Germany.

BellaBambi® eignet sich für den professionellen Einsatz ebenso wie für die Anwendung zu Hause in den Bereichen Beauty, Wellness und Sport.

BellaBambi® erzeugt einen Unterdruck auf der Haut, der die Faszienschicht anhebt. Der zusätzlich geschaffene Raum erleichtert die Verschieblichkeit der Faszien, sorgt für fühlbar mehr Geschmeidigkeit und unterstützt die Regeneration. Unter dem Rand des BellaBambi® entsteht außerdem ein Druck auf das Gewebe, der die Entschlackung und den Stoffaustausch unterstützt.

BellaBambi® ist die vielseitige Faszienglocke mit drei verschiedenen Intensitäten und innovativem Peeling-Rand. Durch unterschiedlich sanfte oder kräftige Anwendungen können viele Menschen von BellaBambi® profitieren, beispielsweise greifen sehr junge und sehr alte Menschen gerne zu SENSITIVE, während Sportler eine Anwendung mit INTENSE als besonders förderlich empfinden. Beim Faszientraining hat sich eine steigernde Anwendung von SENSITIVE zu INTENSE bewährt.

Die Saugstärke lässt sich durch unterschiedlich starkes Zusammendrücken variieren. Dabei sorgt der innovative Peeling-Rand stets für einen sicheren Halt, die gewünschte Scherkraft (engl. Shearing) und ein frisches Hautbild.

BellaBambi® liegt sehr gut in der Hand und hat eine besonders griffige Oberfläche, die auch eine sichere Verwendung mit gleitenden Hautpflegemitteln erlaubt.

Durchmesser: 3,5 cm

Höhe: 8 cm

Weitere Informationen:
Artikellänge:
5 cm
Artikelbreite:
5 cm
Artikelhöhe:
7,5 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Faszien, BellaBambi, Saugglocke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.