Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobapad Synthetische Polsterbinde [10 cm x 3 m] [20 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NOBAPAD Synthetische Polsterbinde Noba 10 cm x 3 m (20 Stück), Detailansicht
NOBAPAD Synthetische Polsterbinde Noba 10 cm x 3 m (20 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     619-NOBA600810
Hersteller:
     NOBA
Herst.-Nr.:
     600810
EAN/GTIN:
     4031815609023
Suchbegriffe:
Polsterbinde
Polsterwatte
Polsterwattebinde
Cramer-Schiene-Polsterschlauch
Nobapad Synthetische Polsterbinde [10 cm x 3 m] [20 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
07097907
Höhe:
120 mm
Breite:
210 mm
Länge:
300 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,92*
€ 13,45*
Lager 619
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,85*
€ 15,94*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 10,86*
€ 15,95*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1533-0
ab € 33,04*
Zubehör
Servoprax
I5 016
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.