Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobalastik Mittelzugbinde [8 cm x 5 m] [10 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     619-NOBA450308
Hersteller:
     NOBA
Herst.-Nr.:
     450308
EAN/GTIN:
     4031815450328
Suchbegriffe:
Idealbinde
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Nobalastik Mittelzugbinde [8 cm x 5 m] [10 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
07096090
Höhe:
80 mm
Breite:
225 mm
Länge:
100 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 5,50*
ab € 4,52*
€ 7,34*
Lager 619
15
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 8,70*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMETRA
2286132
ab € 33,49*
Zubehör
Servoprax
I5 016
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.