Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobafrott Frotteeschlauch [8 cm x 5 m]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     619-NOBA350058
Hersteller:
     NOBA
Herst.-Nr.:
     350058
EAN/GTIN:
     4031815350819
Suchbegriffe:
Frottee-Polsterschlauch
Frottee-Schlauchverband
Frotteeschlauch-Binde
Cramer-Schiene-Polsterschlauch
Nobafrott Frotteeschlauch [8 cm x 5 m]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
07094346
Höhe:
220 mm
Breite:
220 mm
Länge:
95 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,68*
€ 37,69*
Lager 619
3
€ 5,90*
ab € 40,90*
€ 54,18*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
I5 016
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.