Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nackenrollenbezug Frottee, 50 cm, Ø 15 cm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MSM0008-65
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0008-65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzbezug für Nackenrollen
Knierollenbezug
Nackenrollen Trikotbezug
Nackenrollenbezug
Nackenrollenbezug Frottee, 50 cm, Ø 15 cm, orange
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
220 mm
Länge:
150 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.