Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MELAtherm 10 - DTB Thermodesinfektor Unterbaugerät Wechselstrom (230 V, 50 Hz, 16 A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MELAtherm 10 - DTB Thermodesinfektor Unterbaugerät Wechselstrom (230 V, 50 Hz, 16 A)
MELAtherm 10 - DTB Thermodesinfektor Unterbaugerät Wechselstrom (230 V, 50 Hz, 16 A)
MELAtherm 10 Thermodesinfektor inkl. Trocknung
MELAtherm 10 Thermodesinfektor inkl. Trocknung
MELAtherm 10 Thermodesinfektor inkl. Trocknung
Artikel-Nr.:
     619-MELA10021
Hersteller:
     Melag
Herst.-Nr.:
     10021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desinfektionsautomat
Desinfektor
Laborgeschirrspülmaschine
Laborspülmaschine

MELAtherm 10

MELAtherm erfüllt die Forderungen vieler Arzt- und Zahnarztpraxen nach einem normkonformen Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit optimierten Innen- und Außenabmessungen sowie den von den Autoklan bekanntem Bedienkomfort:

  • Die Waschkammer des MELAtherm ist für Praxen konzipiert, die nicht zu große Mengen an Instrumenten aufbereiten und dabei keine Kompromisse bei Betriebszeiten, Aufbereitungsqualität, Sparsamkeit und  Schonung der Umwelt eingehen möchten.
  • Im serienmäßig gelieferten Basisgestell finden in speziellen Einsatzkörben bis zu 6 Wasch- oder Siebtrays oder eine Vielzahl von Handinstrumenten Platz. Gleichzeitig können über die Injektorschiene bis zu 11 Instrumente mit Hohlräumen (z.B. Kanülen, Schläuche, Übertragungsinstrumente) außen und innen hygienisch gereinigt und desinfiziert werden.
  • MELAtherm passt in vorHandene Schrankzeilen, ohne dass zusätzlich Platz für Dosiergeräte, Reinigungsmedien und/oder Trocknungsmodule geschaffen werden muss.
  • Die aktiv Trocknung sichert den langfristigen Werterhalt der hochwertigen Qualitätsinstrumente und schützt sie vor Korrosion. Darüber hinaus setzt die Freigabe der Instrumente durch die Helferin nach Desinfektion und Reinigung absolute Trockenheit  als Schutz vor Re-Kontamination voraus.
  • In der Schublade unterhalb der Waschkammer befinden sich die Prozessmedien in zwei 5-Liter und einem 1-Liter-Behälter. Ein externes Dosiermodul oder ein separater Medienschrank ist nicht erforderlich.
  • Optional ist ein Unterschrank erhältlich, auf dem der MELAtherm montiert werden kann. So ist eine besonders ergonomische Bedienung und Beladung des MELAtherm möglich, zusätzlich bietet der Unterschrank Stauraum für Behälter (z. B. Reiniger, Neutralisator etc. ) sowie für Zubehör des MELAtherm.

 

Wichtiger Hinweis:

Der MELAtherm 10  ist mit einer sehr umfangreichen Ausstattung bestellbar welche genau auf die jeweilige Fachrichtung angepasst werden kann. Bitte entnehmen Sie daher das optionale Zubehör der PDF Preisliste welche Sie neben dem Produkt herunterladen können. Die Produkte sind alle bei Mercateo gelistet.

Sollten Sie denoch Hilfe bei der Zusammenstellung benötigen nehmen Sie bitte mit Mercateo Kontakt auf - wir beraten Sie gern.

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
03043234


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungs- und Desinfektionsautomat, Thermodesinfektor, desinfektor melag, desinfektionsautomat, Melatherm, Reinigung, Melathermzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.274,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.803,83*
€ 12.856,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.681,30*
€ 12.710,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.388,37*
€ 12.362,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.274,04*
€ 12.226,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Melag
10050
ab € 15.269,65*
Sonstiges
Melag
10051
ab € 9.220,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.