Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COM-TeX Universalbinde krepp [5 m x 10 cm] [10 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MCHECOM265
Hersteller:
     Medichem
Herst.-Nr.:
     COM265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalbinde
universalbinde
COM-TeX Universalbinde krepp
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
19113534
Höhe:
10 mm
Breite:
230 mm
Länge:
100
Gewicht:
480 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: UNIVERSALBINDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,44*
€ 43,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,09*
€ 39,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,94*
€ 38,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,02*
€ 36,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,03*
€ 30,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.