Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suprasorb A Pro Ca-Alginatkompresse steril [5 x 5 cm] [10 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-LOHM33932
Hersteller:
     LOHM
Herst.-Nr.:
     33932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alginat-CMC-Wundauflage
Alginat-Wundauflage
Alginatauflage
alginat wundauflage
Suprasorb A Pro Ca-Alginatkompresse steril [5 x 5 cm] [10 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
16760411
Höhe:
45 mm
Breite:
100 mm
Länge:
150 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: SUPRASORB, KOMPRESSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,74*
€ 46,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,92*
€ 45,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,73*
€ 41,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,88*
€ 39,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,61*
€ 32,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.