Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Destilliertes Wasser · entmineralisiert · chemisch rein · nach Vorschrift VDE 0510 und DIN 43530 · Flasche mit 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Aqua dest. 1 Liter
Aqua dest. 1 Liter
Destilliertes Wasser
Destilliertes Wasser
Artikel-Nr.:
     619-KERN10101
Hersteller:
     Kerndl
Herst.-Nr.:
     10101
EAN/GTIN:
     4003469000914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Destilliertes Wasser
Demineralisiertes Wasser
Entmineralisiertes Wasser
destilliertes wasser kerndl 1l

 

KERNDL Doppelt Destilliertes Wasser nach EAB 2000, DIN 43530, ISO 3696 (II)

Verwendung:

  • KERNDL Bidestilliertes Wasser ist durch eine Umkehrosmose und eine nachgeschaltete Mischbettanlage demineralisiert worden, und ist daher frei von gelösten Stoffen und ist für alle Anwendungen bei denen reinstes Wasser benötigt wird geeignet.
  • Verwendung findet es vor allem bei kosm. Produkten und im Labor.

Vorteile:

  • keine Rückstände beim Verdunsten
  • keine Verkalkung der Geräte
  • keine Wechselwirkungen von gelösten Stoffen
  • günstiger Preis

Spezifikationen KERNDL Bidestilliertes Wasser:

Leitfähigkeit : < 1 μS/cm
pH-Wert : 5,0 – 7,0
Abdampfrückstand : < 0,5 mg/l
Chlorid : < 0,2 mg/l
Nitrat : < 0,2 mg/l
Sulfat :<0,2 mg/l
Ammonium : < 0,1 mg/l
Natrium : < 0,1 mg/l
Calcium : < 0,2 mg/l
Magnesium < 0,1 mg/l
Schwermetalle : < 0,05 mg/l
Koloniezahl < 10 KBE/ml

erhältlich in folgenden Größen:

619-20101 Flasche mit 1 Liter

619-20503 Behälter mit 5 Liter

619-21001 Behälter mit 10 Liter

 

Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis::
KERNDL Destilliertes Wasser ist nicht steril und damit nicht geeignet für Infusions- und Dialyselösungen.
Gesamtmaße:
20 x 30 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: demineralisiertes wasser, demineralisiertes wasser 1 liter, Aqua, Bidestillata, Reinstwasser, Labor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,85*
€ 5,77
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kerndl
11001
ab € 19,62*
Sonstiges
Kerndl
10516
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.