Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laryngoskop-Batteriegriff mit LED Beleuchtung 2,5V, klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laryngoskop-Batteriegriff mit LED Beleuchtung 2,5V, klein
Laryngoskop-Batteriegriff mit LED Beleuchtung 2,5V, klein
Artikel-Nr.:
     619-KAWE03.21030.712
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     03.21030.712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laryngoskop-Griff
Laryngoskopgriff
laryngoskop-griff kawe
laryngoskop griff

Die neue LED Generation 

  • Lichtintensität: ca. 70.000 Lux
  • Lebensdauer der LED Lampe: ca. 100.000 Stunden
  • LED Lampe : 5 Jahre KaWe-Garantie
  • Brenndauer bei 100%-iger Ausleuchtung: ca. 240 min.
  • Lebensdauer der Batterien: ca. 80 Stunden/8.000 - 10.000 Intubationen
  • Schnelle Entnahme der LED Lampe
  • Stoßsicher und energiesparend
  • Batteriegriff 2,5 V: klein Ø 19 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Diagnostik, Laryngoskopbatteriegriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,31*
€ 326,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,76*
€ 325,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,80*
€ 275,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KaWe Germany
03.21030.722
ab € 235,72*
Sonstiges
KaWe Germany
03.22013.602
ab € 165,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.