| |
|
| Artikel-Nr.: 619-HOLT12164 Herst.-Nr.: 12164 EAN/GTIN: 4005058121642 |
| |
|
| | |
| YPSIFIX® haft color Fixierbinde auf sich selbst haftende, glatte elastische Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken. - 20 m
- gedehnt
- einzeln in Schachtel
Übersicht über Längen, Farben und Mengen: - blau - 6 cm - 619-HOLT12161
- blau - 8 cm - 619-HOLT12162
- gelb - 6 cm - 619-HOLT12163
- gelb - 8 cm - 619-HOLT12164
- grün - 6 cm - 619-HOLT12165
- grün - 8 cm - 619-HOLT12166
- pink - 6 cm - 619-HOLT12167
- pink - 8 cm - 619-HOLT12168
Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 02935350 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde ypsifix 20m, fixierbinde, fixierbinde 20m, Verbandmaterial, Notfall, Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz, Erste Hilfe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 22,94* | € 31,60* | | | | Lager 619 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 23,25* | € 32,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|