Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cottonamid Kurzzug-Binde 8 cm x 5 m - Klinikpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cottonamid Kurzzug-Binde 8 cm x 5 m - Klinikpackung
Cottonamid Kurzzug-Binde 8 cm x 5 m - Klinikpackung
Artikel-Nr.:
     619-HOLT11835
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11835
EAN/GTIN:
     4005058118352
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
 
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
03046882
Farbe:
rohweiß
Material:
53% Baumwolle
Maße:
8 cm x 5 m


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,57*
€ 9,15*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,98*
€ 10,70*
Lager 619
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,95*
€ 12,09*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 8,31*
€ 12,59*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
11733
ab € 33,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.