Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cottonelast Kurzzug-Binde 12 cm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cottonelast Kurzzug-Binde 12 cm x 5 m
Cottonelast Kurzzug-Binde 12 cm x 5 m
Artikel-Nr.:
     619-HOLT11712
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11712
EAN/GTIN:
     4005058117126
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
00569912
Farbe:
hautfarbe
Material:
100% Baumwolle
Maße:
12 cm x 5 m


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 6,80*
€ 9,48*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,05*
€ 10,83*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 7,35*
€ 11,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 16,14*
Lager 619
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 20,62*
€ 28,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
11706
ab € 3,91*
Ähnlich
Holthaus Medical
11906
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.