| |
|
| Artikel-Nr.: 619-HOLT11628 Herst.-Nr.: 11628 EAN/GTIN: 4005058116280 |
| |
|
| | |
| YPSISTRETCH Langzug-Binde dauerelastische Binde, 7 m gedehnt aus 94 % Baumwolle, hautfarben kräftige Ausführung mit Verbandsklammern Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 06605431 | Farbe: | hautfarbe | Material: | 94% Baumwolle | Maße: | 8cm x 7m |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 11 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 5,60* | € 8,04* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 5,76* | € 8,89* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,50* | ab € 6,06* | € 9,33* | | | | Lager 619 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 30,09* | € 40,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|