Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Fixierbinde
>
Artikel
Danalast Fixierbinde 10 cm x 4 m, a 100 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-HIME50513
Hersteller:
Himed
Herst.-Nr.:
50513
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Danalast Fixierbinde 10 cm x 4 m, a 100 Stück
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
07636706
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Wundversorgung + Sprechstundenbedarf
Weitere Suchbegriffe:
Kohäsivbinde
,
Kohäsive Verbände
,
Kreppbinde
,
fixierbinde
,
Verbandmaterial
,
Verbanstoffe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,06*
€ 64,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,59*
€ 63,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,80*
€ 60,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,96*
€ 58,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,52*
€ 56,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,41*
€ 48,09
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dananet elast. Schlauchverband Gr. 3, 25 m gedehnt, Arm/Fuß
Himed
50804
€ 46,94*
Sonstiges
Dananet Gr. 5, 25 m gedehnt Knie/Kopf, elast. Netzschlauch
Himed
50806
€ 69,88*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.