| |
|
| Artikel-Nr.: 619-HEINF-257.10.815 Herst.-Nr.: F-257.10.815 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| HEINE XP Notfall Set mit XP Einmalgebrauchs-Spateln
XP Notfall Set mit Spateln Miller 0, Miller 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4, F.O. SP-Griff 2,5V, 1 Satz Trockenbatterien, im Tragekoffer F-257.10.815 Speziell für den Notfall entwickelt mit XP Einmalgebrauchsspateln. Ausgestattet mit der anatomisch perfekten Geometrie des Classic+, des weltweit meist verkauften F.O. Spatels mit integriertem Lichtleiter. Die XP Einmalgebrauchsspatel schließen eine Infektionsübertragung effektiv aus.
Das XP Notfall Set ist komplett bestückt mit den fünf meist verwendeten Spateltypen und -größen (für Kinder und Erwachsene). Sofort einsatzbereit mit F.O. SP Griff und Alkali-Mangan Batterien.
- XP Einmalgebrauchsspatel schließen eine Infektionsübertragung effektiv aus.
- Hygienisch und sicher. Die Spatelspitze berührt den Griff nicht.
- Optimierte Spatelform erleichtert die Insertion des Tubus.
- Äußerst lichtstark durch XHL Halogen Lampe. Optimale Leuchtrichtung auf
Epiglottis und Stimmbänder.
- HEINE XHL® Xenon Halogen Technologie mit 40% hellerem Licht als konventionelle Halogenlampen.
- Uneingeschränkter Einsatz selbst bei hohen Minus-Temperaturen.
- Die Spatel sind kälteunempfindlich und nicht kälteleitend. Kein Anfrieren.
- Spatelmaterial ist äußerst zahnschonend.
- Höchste Torsionssteifigkeit und Bruchfestigkeit.
- Rutschfester Griff.
- Leicht und kompakt.
- XP Spatel erfüllen die Norm ISO 7376 (Grüner Standard).
- Einmalig günstiges Preis/Leistungsverhältnis.
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |