Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas mit Teilung, niedere Form, 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-HECH41930136
Hersteller:
     HECH
Herst.-Nr.:
     41930136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
1000ml becherglas niedrig
becherglas 1 l
becherglas
Becherglas mit Teilung, niedere Form, 1000 ml
Weitere Informationen:
Höhe:
145 mm
Breite:
120 mm
Länge:
120 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: BECHERGLAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.