Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Färbeschale aus Edelstahl mit Kippgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-HECH41192010
Hersteller:
     HECH
Herst.-Nr.:
     41192010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Färbekasten
Färbeküvette
Färbeschale
Färbetrog
Färbeschale aus Edelstahl mit Kippgestell
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
140 mm
Länge:
250 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Glaskasten für Färbegestell, Objektträger Färbekästen, färbeschale, FÄRBESCHALE, SCHALE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.