Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha-haft, latexfrei, 2,5 cm x 4 m, lose, Fixierbinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-HART932452
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     932452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Peha-haft latexfrei Fixierbinde



Die Peha-haft Fixierbinde von Hartmann vereinfacht durch ihre speziellen Eigenschaften jede Art von Verbandfixierung und verringert gleichzeitig den Materialverbrauch

  • zweifacher Hafteffekt durch gekrepptes Bindengewebe und mikropunktuelle Imprägnierung
  • wenige Bindentouren reichen für eine dauerhafte und sichere Fixierung der Verbandstoffe aus.
  • es wird keine zusätzliche Endfixierung benötigt – einfaches Andrücken genügt
  • haftet nicht auf Kleidung, Haaren oder Haut
  • besonders gut geeignet für großflächige und schwer zugängliche Körperstellen sowie Gelenke und runde Körperbereiche
  • 85% Dehnbarkeit garantieren auch an Gelenken einen guten Sitz ohne zu behindern
  • Material: 37% Baumwolle, 43% Viskose, 20% Polyamid
  • 100% Latexfrei

Peha-haft ist besonders Luftdurchlässig, da die spezielle Imprägnierung die offene Struktur des Gewebes nicht komplett überdeckt. Das Material ist besonders saugfähig und hautfreundlich.

Durch den Verzicht auf Latex sind Peha-haft Fixierbinden auch für Allergiker optimal geeignet



Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.