Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampuwa Plastikflasche Infusionslösung 1000 ml, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-FRES1080231
Hersteller:
     FRES
Herst.-Nr.:
     1080231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infusionslösung
Ampuwa Plastikflasche Infusionslösung 1000 ml, 10 Stück
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
00041447
Höhe:
350 mm
Breite:
235 mm
Länge:
260 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: AMPUWA, INFUSIONSLöSUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,85*
€ 42,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,90*
€ 41,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,71*
€ 37,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,31*
€ 36,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,97*
€ 35,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,13*
€ 28,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.