Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farco Einmal-Penisklemme [50 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-FARC337502
Hersteller:
     FARC
Herst.-Nr.:
     337502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Klemmen
Penisklemme
Farco Einmal-Penisklemme [50 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
16779681
Höhe:
120 mm
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: PENISKLEMME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,46*
€ 66,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,22*
€ 65,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,01*
€ 60,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,64*
€ 57,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,89*
€ 56,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,42*
€ 49,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.