Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liege-Ergometer ergoselect 1000 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liege-Ergometer ergoselect 1000 P
Liege-Ergometer ergoselect 1000 P
Artikel-Nr.:
     619-ERGO161.401
Hersteller:
     Ergoline
Herst.-Nr.:
     161.401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling

Liegeergometer ergoselect 1000 P

  • Stufenlose Liegeverstellung (kippen) 0 - 45° mit Motor
  • Komfortable Motorsteuerung
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Motor (für Körpergröße 120 - 210 cm)
  • Verstellbare Schulterstützen und Kopfteil
  • Universelle Schnittstelle zu EKG und PC-EKG
  • Liegenbreite: 60 cm
  • Patientengewicht: max. 160 kg
  • Maße: 240 x 120 x 180 cm (L x B x H)
  • Gewicht: 140 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.447,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.826,74*
€ 16.453,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.728,03*
€ 16.336,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.519,45*
€ 16.088,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.447,21*
€ 16.002,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ergoline
220.514
ab € 175,32*
Sonstiges
Ergoline
161.901
ab € 1.655,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.