| |
|
| Artikel-Nr.: 619-ERGO161.101 Herst.-Nr.: 161.101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ergoselect 100 P - Sitzergometer - computergesteuerter Wirbelstrombremse
- Belastung 6 - 999 Watt, drehzahlunabhängig
- Genauigkeit gemäß DIN VDE 0750-238
- 30 - 130 Umdrehungen pro Minute
- Lenkerverstellung: Neigung 360 Grad
- stufenlose mechanische Sitzhöhenverstellung
- für Körpergröße ca 1,20 m bis 2,10 m geeignet
- belastbar max. 160 kg
- Anzeige von Last, Drehzahl, Zeit Blutdruck Herzfequenz (LCD)/Drehzahl (LED)
- Folientastatur
- 10 frei programmierbare Ergometrie-Programme
- 5 feste Stufenprogramme (WHO, Hollmann etc.)
- manuelle Lasteinstellung
- Schnittstelle digital (RS-232,USB)
- L X B X H ca. 90 cm x 46 cm x 133 cm
- Gewicht 54 kg
- Stromversorgung 100-240 V/ 50-60 Hz/ 50 VA max.
Opitional: Modul zur automatischen Blutdruckmessung siehe 161.901 sowie Modul automatische Messung Sauerstoffstätigung siehe 161.902 Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |