Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supra Sonderkanülen 2,00 x 40 mm [2,00 x 40 mm]


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Supra Sonderkanülen 2,00 x 40 mm [2,00 x 40 mm]
Artikel-Nr.:
     619-EHRH15886440
Hersteller:
     EHRH
Herst.-Nr.:
     15886440
EAN/GTIN:
     04250647702904
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
einmalkanüle 2mm
einmalkanüle
Supra Sonderkanülen 2,00 x 40 mm [2,00 x 40 mm]
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
95 mm
Länge:
185 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kanülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 50.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3359* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 37,49*
€ 44,61
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 37,03*
€ 44,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 34,16*
€ 40,65
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 33,59*
€ 39,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.