Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spinalkanüle nach Quincke 21Gx3 1/2 [0,8 x 90 mm] [50 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-DISP11219-1
Hersteller:
     Dispomed Witt
Herst.-Nr.:
     11219-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spinalkanülen
Spinalkanüle nach Quincke 21Gx3 1/2 [0,8 x 90 mm] [50 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
07660202
Höhe:
165 mm
Breite:
200 mm
Länge:
70 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: SPINALKANüLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,26*
€ 110,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,04*
€ 108,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,95*
€ 104,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,34*
€ 102,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,63*
€ 86,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.