Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffbrille Erwachsene 420 cm Sicherheitsverbindungsschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauerstoffbrille Erwachsene 420 cm Sicherheitsverbindungsschlauch
Artikel-Nr.:
     619-DAHL0100000319
Hersteller:
     Dahlhausen
Herst.-Nr.:
     0100000319
EAN/GTIN:
     04034342010010
Suchbegriffe:
Nasenbrille
Sauerstoff-Nasenbrille
Sauerstoffbrille
sauerstoffbrille dahlhausen
Sauerstoffbrille Erwachsene 420 cm Sicherheitsverbindungsschlauch
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
03048912
Höhe:
20 mm
Breite:
150 mm
Länge:
210 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: nasenbrille, SAUERSTOFFBRILLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.