Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutimed Gelling Fiber Hydrofaserverband [5 x 5 cm] [10 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     619-BSN7121800
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     7121800
EAN/GTIN:
     4042809708714
Suchbegriffe:
Brandverband
Brandwunden-Kompresse
Brandwundenabdeckung
Brandwundenauflage
Cutimed Gelling Fiber Hydrofaserverband [5 x 5 cm] [10 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
16760322
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Länge:
180 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 619
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,10*
€ 38,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,44*
€ 55,25*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,48*
€ 45,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,41*
€ 44,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,72*
€ 41,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,33*
€ 39,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.