| |
|
| Artikel-Nr.: 537-061181 Herst.-Nr.: 7121800 EAN/GTIN: 4042809708714 |
| | |
|
| | |
| Cutimed® Gelling Fiber Das auf die Wundsituation abgestimmtes Exsudatmanagement ist für die Wundheilung essentiell. Der Hydrofaserverband Cutimed® Gelling Fiber ist ein gelbindend und feuchthaltend und besteht aus hoch absorbierender Natriumcarboxymethylcellulose mit Verstärkungsfasern. Cutimed® Gelling Fiber minimiert das Risiko, dass sich Exsudat zwischen Wundbett und Verband ansammelt, um keinen Nährboden für Bakterien zu schaffen.
Produktinformationen zum Hydrofaserverband - 10 Cutimed® Gelling Fiber Kompressen 5 x 5 cm steril
- Anwenderfreundliche Lösung für das Exsudatmanagement auch unter Kompression
- Anpassungsfähige und stark absorbierende Wundauflage
- Geliert bei Kontakt mit Exsudat
- Formstabiles Gel passt sich sanft dem Wundbett an
- Schließt Exsudat und Bakterien sicher ein
- Entfernung ohne Rückstände in einem Stück
- Profitiert von einer state-of-the-art CMC-Technologie
- Autolytisches Débridement erleichtert das Entfernen von abgestorbenem Gewebe aus der Wunde ohne Beschädigung des neugebildeten Gewebes
Anwendungsbereiche des Hydrofaserverbandes - Bei mäßig bis stark exsudierenden Wunden
- Beingeschwüre, Druckgeschwüre und diabetische Ulzera
- Chirurgische Wunden z.B. postoperative Wunden mit sekundärer Wundheilung und Spalthautentnahmestellen
- Exulzerierende onkologische Wunden
- Verbrennungen zweiten Grades
- Traumatische Wunden
Weitere Informationen: | | Maße: | 5 x 5 cm | PZN: | 16760322 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandwundengelkompresse, Brandwundenkompresse, Verbrennungsgelkompresse, Kompresse, Wundkompressen, kompressen steril 5x5cm, brandverband, kompressen steril, Hydrofaserverband, Wundauflage, Kompressen, Tamponade |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,05* | € 38,28* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 41,21* | € 55,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,121* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|