Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Kompressionsbinde
>
Idealbinde
>
Kurzzugbinde
>
Artikel
Comprihaft Kurzzugbinde 12 cm x 5 m 5 x 1 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-BSN4596000
Hersteller:
BSN medical
Herst.-Nr.:
4596000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Comprihaft Kurzzugbinde 12 cm x 5 m 5 x 1 Stück
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
03442193
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Wundversorgung + Sprechstundenbedarf
Weitere Suchbegriffe:
Binde Kurzzug
,
Kompressionsbinde Kurzzug
,
Kurzzugbinde
,
kompressionsbinde
,
Kurzzug
,
Verbandmaterial
,
Verbandstoffe
,
Sprechstundenbedarf
,
BSN
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 37,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,57*
€ 44,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,28*
€ 43,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,13*
€ 40,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,05*
€ 39,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,04*
€ 38,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,85*
€ 31,95
pro Paket
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.