|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-BOLL1.03.415 Herst.-Nr.: 1.03.415 EAN/GTIN: 4260280190174 |
| |
|
|  |  |
 | Arzttasche "Medicus" - Inneneinrichtung mit 2 Fachböden und 3herausnehmbaren Kunststoffeinsätzen mit variabler Untereilung
- geäumige Außentasche
- zusätzliche Netztasche für Dokumente in der Frontklappe
- ein Ampullarium für 37 Ampullen mit transparenter Abdeckung
- mit abnehmbarem, verstellbarem Schultergut
- Gewicht 3000 g
- aus strapazierfähigem, leicht zu reinigendem Polymousse-Gewebe
- L X B X H 42 x 21 x 32 cm
- in den Farben schwarz oder rot oder blau
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 43 cm | Breite: | 21 cm | Tiefe: | 32 cm | Gewicht: | 3500 Gramm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: arztkoffer, Medicus, Tasche, Polymoussegewebe, Koffer |
|  |  |
| |