Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflegetasche - schwarz 43 x 31 x 26 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflegetasche - schwarz 43 x 31 x 26 cm
Pflegetasche - schwarz 43 x 31 x 26 cm
Pflegetasche - schwarz 43 x 31 x 26 cm
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.04.411
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.04.411
EAN/GTIN:
     4260280190198
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
arzttasche bollmann

Pflegetasche

  • Frontpartie öffnet bis zum Boden
  • bietet optimale Übersicht
  • zwei Strupptaschen für Handy, Blutdruckmesser, Terminplaner usw.
  • verstellbare Trageriemen
  • verdeckte Schlüsselleiste zur sicheren und übersichtlichen Unterbringung der Schlüssel von Patientenwohnungen, Abdeckklappe innen mit Klarsichtfach für Papiere
  • herausnehmbarer Kunststoffeinsatz mit variabler Fächereinteilung
  • großzügig bemessener Innenraum über dem Einsatz zur Unterbringung von Inkontinenzwindeln, Liegeauflagen usw.
  • beide Innenseiten mit je einer Reihe Gummischlaufen für Scheren, Schreibutensilien usw.
  • aus strapazierfähigem, leicht zu reinigendem Polymousse-Gewebe
  • L X B X H 43 x 31 x 26 cm
  • in den Farben schwarz oder rot oder blau

 

Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
31 cm
Tiefe:
26 cm
Gewicht:
1300 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arztkoffer, Pflegetasche, Tasche, Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 270,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,55*
€ 321,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,46*
€ 318,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,28*
€ 264,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.04.415
€ 270,36*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.04.417
€ 191,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.