| |
|
| Artikel-Nr.: 619-BODE981865 Herst.-Nr.: 981865 EAN/GTIN: 4031678079995 |
| |
|
| | |
| Bacillol 30 Sensitive Tissues Flow XXL Tücher [40 Stück] Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 13885968 | Wichtiger Hinweis:: | Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. | Höhe: | 220 mm | Breite: | 330 mm | Länge: | 300 mm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,72* | € 11,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,94* | € 12,28* | | | | | 17 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 9,21* | € 13,91* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,23* | € 13,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|