| |
|
| Artikel-Nr.: 537-100578 Herst.-Nr.: 9818650 EAN/GTIN: 4031678079995 |
| | | |
|
| | |
| Bacillol® 30 Sensitive Tissues Die Bacillol® 30 Sensitive Tissues von HARTMANN sind materialschonende Schnell-Desinfektionstücher und können zur Desinfektion sensibler Oberflächen verwendet werden. Die mit Bacillol® 30 Foam getränkten Tücher zeichnen sich durch eine optimale Wirksamkeit, sehr gute Hautverträglichkeit, eine enorme Reichweite sowie weniger Tenside / Rückstände im Vergleich zum Vorgängerprodukt aus. Entnommen werden können die Tissues sicher und einfach aus dem handlichen, wiederverschließbarem Flowpack durch das praktische Tuchfaltsystem. Produktinformationen zu Bacillol® 30 Sensitive Tissues - 40 Tücher im Flow-Pack in XXL-Tuchgröße
- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- Getränkt mit Bacillol® 30 Sensitive Foam
- Schnell wirksam
- Alkoholisch
- Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- Besonders materialverträglich
- Auch für empfindliche Kunststoffmaterialien wie Makrolon®, Plexiglas® und Polysulfon geeignet
- Hochwertiges, reißfestes Vlies
- Hervorragende Benetzung
- Anwendbar ohne Handschuhe
- Gute Reinigungseigenschaften
- Einzelne Tissues entnehmbar aus wiederverschließbarem Flowpack
- Wirkstoffe der Tränklösung: Ethanol 140 mg/g; Propan-2-ol 100 mg/g; Propan-1-ol 60 mg/g; Amine, N-C10-16-alkyltrimethylenedi-, Reaktionsprodukte mit Chloressigsäure (CAS-Nr. 139734-65-9) 2 mg/g
Wirkungsspektrum von Bacillol® 30 Sensitive Tissues - Bakterizid
- Levurozid
- Tuberkulozid
- Mykobakterizid
- Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)
- Begrenzt viruzid PLUS
Bacillol® 30 Sensitive Tissues wirken gegenüber Bakterien (bakterizid), gegenüber Sprosspilzen (levurozid), gegenüber dem Mycobacterium tuberculosis (tuberkulozid), gegenüber Mykobakterien (mykobakterizid), sowie gegenüber behüllten Viren (begrenzt viruzid, beispielsweise HIV, HCV und HBV) und gegenüber den unbehüllten Noro-, Rota und Adenoviren (begrenzt viruzid PLUS). Die Einwirkzeiten variieren von 1 Minute bis hin zu 30 Minuten (begrenzt viruzid PLUS). Anwendungsbereiche von Bacillol® 30 Sensitive Tissues - Zur materialschonenden Schnelldesinfektion von Flächen gem. BPR (Biocidal Products Regulation), z. B.
- Displays, Tastaturen bzw. Bedienfelder von empfindlichen Kommunikationsgeräten, beispielsweise Computer oder Mobiltelefone
- Empfindliche Oberflächen in Einrichtungen des Gesundheitswesens, beispielsweise Makrolon®, Acrylglas, Polysulfon und Kunstleder
- Empfindliche Oberflächen im Lebensmittel- und Großküchenbereich und in sensiblen produktberührenden Bereichen
- Zur materialschonenden Schnelldesinfektion von medizinischen Geräten und Inventar, z. B.
- Displays, Tastaturen und Bedienfelder von empfindlichen mobilen und stationären medizinischen Geräten, beispielsweise Überwachungsmonitore
- empfindliche nicht invasive Medizinprodukte, beispielsweise Mammografiegeräte, OP-Lampen
Hinweise zur Anwendung von Bacillol® 30 Sensitive Tissues - Keine Desinfektionsmittellösung in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen; beachten Sie bitte die Angaben des Geräteherstellers
- Achten Sie auf vollständige Benetzung
- Zur einmaligen Anwendung
- Nicht zur Desinfektion von invasiven Medizinprodukten
- Führen Sie bei Produktwechsel eine Zwischenreinigung durch
- Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeiten entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Bacillol® 30 Sensitive Tissues entnehmen Sie bitte den Datenblättern. Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 40 Stück | Größe: | XXL | PZN: | 16401474 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,77* | € 11,82* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,99* | € 12,26* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 9,24* | € 13,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,27* | € 14,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,19975* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|