Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel 80 x 120 x 0,05 mm · Packung a 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel
PE-Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     619-BLAU11080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11080
EAN/GTIN:
     4251259845553
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Druckverschlussbeutel


Einsatzbereich:
vielfältige Einsatzmöglichkeiten; Kleinteile verschiedener Art z.B. Schrauben, Nägel,
Schlüssel, Lebensmittel wie z.B. Tee, Gewürze, Tabak

- praktischer Klarsichtbeutel mit Druckverschlussleiste zum immer wieder Öffnen und Schließen
- sicher verschließbar durch Druckverschluss
- schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit
- kann zur Lagerung, zum Transport und zur Präsentation von Kleinteilen verwendet werden
- widerstandsfähig durch Standardstärke 50my (0,05mm)
- Farbe: transparent
- Material: Polyethylen (LDPE)
- mit PE-LD Symbol (Recycling) Bedruckung
- gefrierbeständig
- stabil, reißfest, flexibel

Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
120 mm
Stärke:
0,05 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,67*
€ 34,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,60*
€ 34,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,54*
€ 32,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,85*
€ 31,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
921H0000040
ab € 1,13*
Sonstiges
1-PACK
HK-102061
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.