Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffflasche 2,0 l gefüllt 200 bar Leichtstahl mit Restdruckventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BEXAM660007
Hersteller:
     BEXAMED
Herst.-Nr.:
     M660007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sauerstoff-Flasche
Sauerstoffflasche
sauerstoff-flasche 2l
sauerstoff flasche
Sauerstoffflasche 2,0 l gefüllt 200 bar Leichtstahl mit Restdruckventil
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Breite:
130 mm
Länge:
460 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: SAUERSTOFFFLASCHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,91*
€ 261,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,41*
€ 243,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.