Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUX Clog, acasia, Gr. XXL (44/45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BERT68900425
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     68900425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
antirutsch clogs
DUX Clog, acasia, Gr. XXL (44/45)
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
0,53 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: DUX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.