Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITANESS Stopper-Socken GehSicher, anthrazit, Schuhgröße 35–38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
VITANESS Stopper-Socken GehSicher, anthrazit, Schuhgröße 35–38
Artikel-Nr.:
     619-BERT60100300
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     60100300
EAN/GTIN:
     4048792025210
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Socken
Anti-Rutsch-Strümpfe
Antirutsch-Socken
Antirutsch-Strümpfe
VITANESS Stopper-Socken GehSicher, anthrazit, Schuhgröße 35–38
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
0,08 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,15*
€ 35,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,38*
€ 34,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,58*
€ 34,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,55*
€ 32,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.