Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITANESS Stopper-Socken GehSicher, marine, Schuhgröße 39–42


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BERT60100210
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     60100210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Socken
Anti-Rutsch-Strümpfe
Antirutsch-Socken
Antirutsch-Strümpfe
VITANESS Stopper-Socken GehSicher, marine, Schuhgröße 39–42
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
0,08 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,14*
€ 35,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,09*
€ 34,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,20*
€ 33,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,46*
€ 32,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,56*
€ 31,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.