| |
|
| Artikel-Nr.: 619-BERT26011200 Herst.-Nr.: 26011200 EAN/GTIN: 4048792026392 |
| |
|
| | |
| Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe, Standard Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 02.40.01.3021 | PZN Nummer: | 09301252 | Länge: | 390 mm | Breite: | 200 mm | Höhe: | 210 mm | Gewicht: | 1,06 kg |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzieher Strümpfe, Anziehhilfe Kompressionsstrümpfe, Anziehhilfe Strumpfhose, Anziehhilfe Strümpfe, Ausziehhilfe Kompressionsstrümpfe, Kompressionsstrumpfanzieher, Kompressionsstrumpfanziehhilfe, Kompressionsstrumpfausziehhilfe, Sockenanzieher, Strumpfanzieher, Strumpfhosenanzieher, anzieher kompressionsstrümpfe |
| | |
| |