Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Rollstuhl-Sitzkissen RG 35, mit Rutsch-Stopp, 43?x?45?x?5?cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard Rollstuhl-Sitzkissen RG 35, mit Rutsch-Stopp, 43?x?45?x?5?cm
Artikel-Nr.:
     619-BERT24135145
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     24135145
EAN/GTIN:
     4048792036681
Suchbegriffe:
Rollstuhl
Rollstuhl Kissen
Rollstuhlkissen
Rückenkissen Rollstuhl
Standard Rollstuhl-Sitzkissen RG 35, mit Rutsch-Stopp, 43?x?45?x?5?cm
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
0,75 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.