Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venflon 2 mit Zuspritzteil 20 G, Venenverweilkanüle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BD391452.
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     391452.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peripherer Venenkatheter
Venenverweilkanüle
Venenverweilkatheter
venenverweilkanüle becton dickinson...
Venflon 2 mit Zuspritzteil 20 G, Venenverweilkanüle
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
03533056
Höhe:
170 mm
Breite:
140 mm
Länge:
105 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: peripherer venenkatheter, venenverweilkanüle g20, VENFLON, VENENVERWEIL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.