Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH Akku für Motorola Radius GP300/GP600/GTX SERIE - 7,2V/1,8Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiMH Akku für Motorola Radius GP300/GP600/GTX SERIE - 7,2V/1,8Ah
NiMH Akku für Motorola Radius GP300/GP600/GTX SERIE - 7,2V/1,8Ah
Artikel-Nr.:
     619-AXCOH9628MHT
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     H9628MHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Original Axcom Akku für Motorola Radius GP300/GP600/GTX SERIE

Axcom Art.-Nr.: H9628MHT
Typ: NiMh Akku, Nickel-Metallhydrid
Spannung: 7,2V
Kapazität: 1800mAh
Maße: 140 x 57 x 18mm (L/B/H)
Gewicht: 280g

Geprüfte Qualitätszellen
Vergoldete Kontakte
Ultraschallverschweißtes, robustes ABS/PC Plastikgehäuse
Optimale Passform mit Funkgerät und Ladegeräten

Vorteile Nickel-Metall-Hydrid Technologie:
sehr hohe Energiedichte, umweltfreundlicher als Cadmium
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,21 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.