Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wund- und Blasenspritze 50/60 ml Luer-Adapter [50 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wund- und Blasenspritze 50/60 ml Luer-Adapter [50 Stück]
Artikel-Nr.:
     619-ASID620060
Hersteller:
     Asid Bonz
Herst.-Nr.:
     620060
EAN/GTIN:
     06972765758776
Suchbegriffe:
Wund- und Blasenspritze
Wund- und Katheterspritze
Wundspritze
Wundspülspritze
Wund- und Blasenspritze 50/60 ml Luer-Adapter [50 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
05541806
Höhe:
260 mm
Breite:
210 mm
Länge:
280 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: wund- und blasenspritze, WUNDUNDBLASENSPRITZE, SPRITZE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,94*
€ 47,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,11*
€ 45,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,29*
€ 42,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,34*
€ 40,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,86*
€ 40,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,26*
€ 32,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.