Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akupunkturnadeln 0,30 x 50 mm Farbcode: braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akupunkturnadeln 0,30 x 50 mm Farbcode: braun, 100 Stück
Akupunkturnadeln 0,30 x 50 mm Farbcode: braun, 100 Stück
Akupunkturnadeln 0,30 x 50 mm Farbcode: braun, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     619-ASIAA31056
Hersteller:
     Asiamed
Herst.-Nr.:
     A31056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln asiamed 0,30 x 10
akupunktur nadeln

asia-med s|needle B-Type

Beschichtete Akupunkturnadel aus korrosionsfreiem, medizinischem Stahl mit farbigen Kunststoffgriffen mit der bewährten einstichfreundlichen Spitzengeometrie und Schaftoberfläche.

Im Gegensatz zu den verbreitetem Befestigen der Kunststoffgriffe mittels Kleber, werden die Griffe der s|needle mittels Spritzguss direkt auf die Stahlnadel aufgebracht.

Die hochwertige Oberflächenbeschichtung, die speziell für medizinische Instrumente entwickelt wurde, sorgt für besonders gute Stich- und Gleiteigenschaften, die den Einstich schmerzarm macht.
  • Farbige Kunststoffgriffe (Spritzguss) kennzeichnen den Durchmesser der Akupunkturnadel
  • Schmerzarmer Einstich durch optimale Spitzengeometrie und zusätzlicher Oberflächenbeschichtung
  • Ohne Führungsröhrchen
  • Steril in Einzelblister verpackt
  • Haltbarkeit bis zu 3 Jahre
  • Packung à 100 Akupunkturnadeln
  • CE-zertifiziertes Medizinprodukt (CE0123)


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: akupunkturnadeln asiamed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asiamed
A31057
ab € 15,81*
Sonstiges
Asiamed
A40104
ab € 42,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.