| |
|
| Artikel-Nr.: 619-985813 Herst.-Nr.: SH985813 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage. Produktdetails: Bluetooth SMART Technologie (4.0) – Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs immer im Blick | Inkl. App zum Download | schwarzes LCD-Display | weiße Beleuchtung der Ziffern | mit Anzeige von 3 Initialen der Benutzer | Elektroden aus gebürstetem Edelstahl | Ermittlung von Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienanzeige | 5 Aktivitätsgrade | Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung | Abschaltautomatik | Quick Start | Überlastungsanzeige | inkl. 3 Batterien. Technische Daten: Maße 30 x 30 x 2,3 cm | Zifferngröße 2,3 cm | Anzeigeneinteilung: 0,1 % für Körperfett, -wasser und Muskelanteil | 100 g für Gewicht und Knochenmasse | 8 Benutzerspeicher | Batterien 1,5V | Gewicht ca. 2040 g | max. Tragkraft 180 kg | 5 Jahre Garantie | Farbe schwarz | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, beurer körperfettwaage, körper-analysewaage, digitale personenwaage, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |