Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Thermometer FT70 mit 7 in 1 Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktions-Thermometer FT70 mit 7 in 1 Funktion
Multifunktions-Thermometer FT70 mit 7 in 1 Funktion
Artikel-Nr.:
     619-985357
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     SH985357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Ohr-Thermometer
Ohrfieberthermometer
Mit 7 in 1 Funktion. Sekundenschnelle Messung im Ohr und an der Stirn. Oberflächentemperatur von Gegenständen und Flüssigkeiten. Optischer Fieberalarm, die Ampelfunktion zeigt sofort mit der Farbe des Leuchtsignals, wie es um Ihre Körpertemperatur steht. Sprachfunktion in 6 Sprachen einstellbar (DE, GB, FR, IT, RUS und TR). Lautstärke regulierbar bzw. Sprache ausschaltbar. Datum und Uhrzeit. Großes, gut lesbares Display. Anzeige von °C und °F. 10 Speicherplätze. Medizinprodukt. Geeignet für die ganze Familie. Abschaltautomatik. Inkl. 2 x 1,5 V Batterie AAA. Mit Batteriewechselanzeige. Technische Daten: Gerät Länge 3,8 cm, Breite 13,8 cm, Höhe 4,6 cm. Messgenauigkeit an der Stirn +/- 0,3 °C (+/- 0,5 °F), im Ohr +/- 0,2 °C (+/- 0,4 °F), am Objekt +/- 1,5 °C (+/- 2,7 °F) bei unter 30 °C, sowie +/- 5 % bei über 30 °C. Gewicht 90 g. 3 Jahre Garantie. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
791.13
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.