| |
|
| Artikel-Nr.: 619-980042 Herst.-Nr.: SH980042 EAN/GTIN: 4015672105645 |
| |
|
| | |
| 14.24.01.0114 Kompaktes Kompressor-Inhalationsgerät für zu Hause. Produktdetails: effiziente Inhalation durch OMRON V.V.T.-Technologie | leicht, kompakt und geräuscharm (46 dB) | kurze Inhalationsdauer | hohe Verneblungsrate (0.3 ml/min) | Partikelgröße (ca. MMAD): 3.0 µm | einfache Ein-Knopf-Bedienung. Lieferumfang: Verneblerset | PVC-Luftschlauch | 5 Ersatzluftfilter | Mundstück | Erwachsenenmaske | Kindermaske und Adapter | Nasenstück | Netzteil | Aufbewahrungsbeutel | Gebrauchsanweisung und Garantiekarte. Technische Daten: Maße ca. 142 x 72 x 98 mm | Schlauchlänge 100 cm | Medikamententankkapazität max. 7 ml | geeignete Medikamentenmenge mind. 2 ml bis max. 7 ml | Verneblungsrate ca. 0,3 ml/min | Gewicht ca. 270 g | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 14.24.01.0114 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, omron inhalationsgeraet, inhalationsgerät, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 89,44* | € 110,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 89,47* | € 110,03* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 114,10* | € 138,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|