| |
|
| Artikel-Nr.: 619-941017 Herst.-Nr.: SH941017 EAN/GTIN: 8680789009436 |
| | |
|
| | |
| Die zuverlässige Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Flächen und nicht-invasiven Medizinprodukten. Produktdetails: alkoholhaltiges sprüh- und wischfähiges Desinfektionsmittel | gebrauchsfertige Lösung | Aldehyd- und phenolfrei | enthält erfrischende Duftstoffe | gute Benetzung | schnelle und fleckenfreie Abtrocknung. Wirkspektren: Bakterizid (inkl. MRSA und VRE) |Tuberkulozid | Levurozid, Fungizid | Viruzid (Adeno, Polio, Noro) gem. EN 14476. Technische Daten: Zusammensetzung (je 100g Lösung): Ethanol 40 g | 2-Propanol 9,5 g | Didecyldimethylammoniumchlorid 0,25 g | n-Butanol 2 g | Korrosionshemmstoffe. Inhalt 500 ml | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Wichtiger Hinweis:: | Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung 500ml, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionkonzentrat, Oberflächendesinfektion, Flächenschennelldesinfektion, Flächenwischdesinfektion |
| | |
| |