Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautdesinfektion 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hautdesinfektion 1l Flasche(medichem)
Hautdesinfektion 1l Flasche(medichem)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     619-940802
Hersteller:
     Medichem
Herst.-Nr.:
     SH940802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel
Hautdesinfektion
Alkoholisches, parfümfreies Hautdesinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut. Ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe, daher sehr gut hautverträglich. Anwendungsbereiche: Zugelassen nach AMG für: Hygienische Hautdesinfektion vor Injektionen und Kühlumschlägen. Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, die betroffene Hautfläche mit medichem Hautdesinfektion abreiben und trocknen lassen. Für Kühlumschläge die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anwenden. Hautdesinfektion bei talgdrüsenarmer Haut: vor Injektionen und Venenpunktionen mind. 15 sec., vor intraartikulären Injektionen und Punktionen mind. 1 min. Hautdesinfektion bei talgdrüsenreicher Haut: Mehrfaches Auftragen für mind. 10 min., wobei das zu behandelnde Areal ständig feucht zu halten ist. medichem Hautdesinfektion wirkt bakterizid (inkl. Tbc) und fungizid. In 100 g der gebrauchsfertigen Lösung sind enthalten: 2-Propanol 63,1 g, gereinigtes Wasser. medichem Hautdesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden anzuwenden. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,76*
€ 22,32
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.